VDE 8092-160 H Kabelové nůžky VDE

Artiklové číslo: 3412407
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3412407
    EAN / GTIN 4010886969441
    Číslo výrobce 3412407
    L-číslo L60160 6089

    Popis

    Popis:

    • Pro řezání vícežilových měděných a hliníkových kabelů do max. 50 mm² nebo do Ø 10 mm
    • Nástrčný VDE izolovaný do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, izolace pláště
    • Přesné broušení pro optimální přenos a nová geometrie řezu
    • Není vhodný pro ocelové dráty a tvrdě tažené měděné vodiče
    • tvrdost řezné hrany 55 HRC
    • Speciální tepelně zpracovaná ocel, kovaná a broušená

    Charakteristika:

    • Celková délka [palec]: 6 2/3″
    • Celková délka [mm]: 169 mm
    • Průměr kabelu: 10
    • Průřez drátu [mm²]: 50
    • 1000 V izolovaný: bez
    • následně nastavitelný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku