MM TS-A-L6.5-C625T10W-CH Válcová stopka pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3412332
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MULTI-MASTER

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3412332
    EAN / GTIN 7291075449198
    Číslo výrobce 3412332
    L-číslo L24070 410

    Popis

    Popis:

    • Upínače pro modulární frézovací hlavy
    • Průměr upínače, strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Velikost závitu upínače, strana obrobku (THSZWS): T10
    • Celková délka (OAL): 6-1/2″.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.602″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T10
    • Celková délka (OAL): 6-1/2″

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku