Žebřík s nášlapy, oboustranný přístup GRP / hliníkové stupně 2x4

Artiklové číslo: 34108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Počet stupňů 2×4
    Provedení stupátka Stufe
    Pochůznost beidseitig
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34108
    EAN / GTIN 4031405341081
    Číslo výrobce 034108
    L-číslo L90110 359

    Popis

    Popis:

    • Stacionární žebřík z plastu GRP/hliníku
    • Nosníky z plastových profilů vyztužených skelnými vlákny (odolnost proti stárnutí nejméně 10 let)
    • 80 mm hluboké, drážkované hliníkové schůdky
    • 4násobné osazené/osazené připojení
    • Kuželový spar pro bezpečný stojan
    • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
    • ERGO-Pad® grip zóna s upínacím mechanismem
    • Pevné, pozinkované ocelové závěsy se šroubovými spoji
    • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
    • Rozteč kroků: 235 mm
    • Sklon vodiče: 70°
    • Maximální zatížení: 150 kg
    • Vhodné pro práci v blízkosti nebo na živých částech
    • Testováno do 1000 v podle DIN EN 61478:2002 sekce 6.5.1 a A1:2004 kategorie 1
    • Upozornění: Produkty s obsahem GRP jsou vyloučeny z výměny z důvodu jejich citlivosti; platí zákonná záruka (odolnost proti stárnutí 10 let)

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 2500 mm
    • Výška: 1000 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Délka vodiče: 1100 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: GRP/alu
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Náklon: 70 °
    • Protiskluzové: Hliník tažený
    • Délka kroku: 920 mm
    • Rozteč kroků/příček: 235 mm
    • Počet kroků/příček: 2x4 kroků
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Spodní vnější šířka: 490 mm
    • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku