{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 130 | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 50 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 91 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 103 mm | |
Unášecí kužel | B 16 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341050 130 | |
EAN / GTIN | 4045197191564 | |
Číslo výrobce | 341050 130 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorná vrtací sklíčidla s čelistmi s diamantovým povlakem 130
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
4 878,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
4 423,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí kužel | B 16 | B 16 |
Délka vrtací hlavy otevřená | 91 | 90,5 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 103 | 103 |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 | 15,733 |
Rozsah upínání | 1 ;13 | 1 ;13 |
Typ | 130 | 130 |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |