Dámské tričko High Vis černá/červená XXXL

Artiklové číslo: 341010309955XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz / high vis rot
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Výstražné tričko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 341010309955XXXL
EAN / GTIN 7330509856727
Číslo výrobce 341010309955XXXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, single jersey, 180 g/m²
Fluorescenční materiál ze 100% polyesteru

Detaily
Kruhový výstřih
Zesílený šev u krku, Strategicky umístěné švy pro lepší pohodlí pod rukávy
Potisk - Blåkläder

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

Popis:

  • Moderní, měkké, pohodlné tričko z bavlny, v dámském střihu
  • Tkanina s hi-vis částmi s funkcí odvodu vlhkosti a proti zápachu
  • Výstřih s vyztuženým švem u krku
  • Segmentované reflexní plochy pro dobré odvětrávání, a strečové vlastnosti pro optimální volnost pohybu
  • Tmavá část trička je ze 100% bavlny a hi-vis část ze 100% polyesteru
  • K dispozici je také pánský model 3421

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku