Dámská mikina černá/High Vis červená L

Artiklové číslo: 340911589955L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz / high vis rot
Velikost Unisex L
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 340911589955L
EAN / GTIN 7330509856390
Číslo výrobce 340911589955L

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100 % bavlna, francouzské froté, 320 g/m².
100% bavlna, fluorescenční materiál ze 100% polyesteru

Detaily
Kruhový výstřih
Zesílený šev u krku
Blåkläder potisk na rameni

Zpracování
Zapínání na konci rukávu

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky

Popis:

  • Měkká, pohodlná mikina v dámském střihu, se střiženými reflexními přenosy pro extra dobré strečové vlastnosti
  • Tmavá část mikiny je ze 100% bavlny a hi-vis část je ze 100% polyesteru
  • K dispozici také v pánském modelu 3359

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku