E90SP D40-05-W32-10 Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky.

Artiklové číslo: 3408213
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIQUAD
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3408213
    EAN / GTIN 7291075443165
    Číslo výrobce 3408213
    L-číslo L23980 1445

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitů (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 9,6 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 110 mm, montážní stopka Weldon, montážní stopka Weldon, efektivní délka (LU) 32 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 40 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.6 mm
    • Pocet drážek (NOF) 5
    • Funkcní délka (LF) 74 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Celková délka (OAL) 110 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 32 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku