Popis:
Vrták ze slinutého karbidu, průměr vrtáku, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) Right Hand, průměr vrtáku (DC) 6 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 6 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 140 mm, celková délka (OAL) 185 mm, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, užitná délka (LU) 131 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 6 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 6 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 140 mm
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 185 mm
- Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 36 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 131 mm