Lamelový kotouč LONGLIFE 115x22.23 mm 28N rovný ZA60S PREMIUM oceli

Artiklové číslo: 34063394
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34063394
EAN / GTIN 9003170027045
Číslo výrobce 34063394
L-číslo L50140 653

Popis

Popis:

Tento PRÉMIOVÝ kotouč LONGLIFE je první volbou pro povrchové broušení a pro obrábění svařovaných švů na různých stupních oceli. Je obzvláště odolný a otevírá nový rozměr s kapacitou odstranění až 4000 g. Další výhodou z hlediska účinnosti: Speciální nosná těleso z přírodních vláken je vyžínatelné, což umožňuje použití celé brusné linky kotouče.

Charakteristika:

  • Tvar: 28NF LAMELLER
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA 60 S- B.
  • Rozměr (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Technologie LONGLIFE pro maximální životnost
  • 100% využití objektivu jednoduchým zastřihováním
  • Nejvyšší rychlost odstraňování díky high-tech zirkoniové síťovině
  • Dokonalé přizpůsobení povrchu obrobku zaručuje čisté přechody broušení

Použití:

  • Pro náročné aplikace broušení na různých stupních oceli
  • Pro povrchové broušení a svařování švů

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro vysokou demontáž
  • Velikost zrna 80/120 pro jemné práce
  • Nejlepší výsledky při použití na výkonné úhlové brusky

Speciální funkce:
  • Ideální pro broušení oceli
  • Výjimečný výkon při odstraňování
  • Extrémně dlouhá životnost

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku