Vějířový kotouč 125 x 20 mm A60 M14 PREMIUM ocel/ne-kov/dřevo

Artiklové číslo: 34057521
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34057521
EAN / GTIN 9003172005935
Číslo výrobce 34057521

Popis

Popis:

PRÉMIOVÁ kola ventilátoru A-P01 C X od společnosti Tyrolit jsou určena pro použití na nerovných nebo zakřivených površích. S tímto vysoce výkonným ventilátorem můžete zvládnout obecné broušení, jako je odstranění potních značek, škrábanců nebo oxidačních zbytků, stejně jako předúprava povrchů v co nejkratším čase. Výrobek zaručuje konstantní opotřebení po celou dobu životnosti a umožňuje trvale vysoce kvalitní výsledky povrchu na různých materiálech. Výběr velikostí zrn umožňuje vybrat si perfektní nástroj pro vaše potřeby, od nejjemnějších aplikací broušení až po hrubé, vysoce odstranicí práce.

Charakteristika:

  • Tvar: Tkáňový disk
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: C X A-P01 A60
  • Rozměr (D x D): 125 x 20 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Konstantní opotřebení kola ventilátoru po celou dobu životnosti umožňuje trvale vysoce kvalitní výsledky povrchu

Použití:

  • Pro obecné broušení, jako je čištění, dokončování a leštění na oceli, neželezných kovů a dřeva
  • Pro leštění nerovných nebo zakřivených povrchů

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro vysokou demontáž
  • Velikost zrna 80/120 pro jemné práce

Speciální funkce:
  • Konstantní vzor opotřebení
  • Vysoce kvalitní povrchová úprava
  • Mnohostranně použitelné

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku