Popis:
Díky flexibilním žebrovkám se tyto kolíky ventilátoru Basic optimálně přizpůsobí jakémukoli obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané lamely mohou být použity na různých materiálech a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky obrábění hovoří samy za sebe – ať už pro matování, předleštění, restování nebo čištění povrchů, kolíky ventilátoru jsou nejlepší volbou pro všechny vaše požadavky.
Charakteristika:
- Tvar: Textilní kapesní brusné pero
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, neželezné kovy
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: PC X A-B02
- Rozměr (D x D): 50 x 20 mm
- Průměr: 50 mm
- Tloušťka: 20 mm
- Velikost zrna: 40
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Flexibilní lamely pro přesnou práci
- Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
- Dobrá životnost
Použití:
- Pro různé aplikace na ocel, nerezovou ocel a neželezné kovy
- Pro matování, předleštění, odstraňování nebo čištění povrchů
- Lze použít na elektrických i pneumatických strojích
Doporučení:
- Velikost zrna 40/60 pro vysoké odstranění materiálu
- Velikost zrna 80/120 pro středně jemné obrábění
- Velikost zrna 180 pro jemné práce