Opěrný talíř pro rounový kotouč SCM 115 mm Medium PREMIUM

Artiklové číslo: 34050358
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34050358
EAN / GTIN 9003170031318
Číslo výrobce 34050358

Popis

Popis:

Tato PRÉMIOVÁ nosná deska je určena pro montáž disků SCM na úhlové brusky (držák M14). Toto příslušenství je k dispozici s držákem středového otvoru nebo bez něj, první varianta poskytuje samostředicí fixaci disku. Nosné desky Tyrolit pro disky SCM jsou k dispozici ve všech běžných průměrech od 115 do 178 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: Skleněné příslušenství
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SCM Medium
  • Průměr: 115 mm
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nosná deska s držáky středových otvorů pro samostředicí upevnění kotouče na opěrnou desku

Použití:

  • Pro použití disků SCM na úhlových bruskách (držák M14)
  • Opěrné desky SCM jsou k dispozici s držákem středového otvoru nebo bez něj

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku