TYROLIT brusný pás 75x2000 mm SCM a Medium PREMIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 34049732
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34049732
EAN / GTIN 8024406049939
Číslo výrobce 34049732
L-číslo L50140 1976

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ řemeny SCM LS od společnosti Tyrolit byly speciálně vyvinuty, aby zastavily roztažení nástroje na stand-up pásové brusku. Díky svému jedinečnému designu mají tyto vysoce výkonné pásy výjimečnou odolnost a nabízejí nejvyšší míru úběru s maximální životností. Díky široké škále verzí tohoto prémiového produktu můžete zvládnout širokou škálu aplikací v rekordním čase - od Medium pro čištění, odstraňování rzi a odstraňování povlaků až po ULTRA JEMNÉ pro konečnou povrchovou úpravu.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÁ páska
  • Vhodnost materiálu: Plast / PVC, ocel, nerezová ocel, gelcoat, kompozity, Neželezné kovy, dřevo
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SCM A Medium
  • Rozměr (Š x H): 75 x 2000 mm
  • Tloušťka: 75 mm
  • Otvor: 2000 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Stojanová pásová bruska

Výhoda:

  • Speciálně navržen tak, aby se zabránilo strečinku při práci
  • Speciální design umožňuje výjimečnou odolnost
  • Robustní konstrukce zaručuje maximální životnost

Použití:

  • Pro snížení hloubky drsnosti, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svarů pomocí stacionární pásové brusky

Doporučení:

  • Zrnitost „Medium“ pro čištění, odstraňování povlaků a „finální úpravu“
  • ″VELMI JEMNÁ″ drť pro snadné čištění, odstraňování otřepů a ″finální úprava″
  • ″ULTRA JEMNÉ″ zrno jako poslední krok

Speciální funkce:
  • Extrémně robustní a odolné
  • Maximální životnost
  • Vynikající výkon při odstraňování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku