SOMT 040208 PNTR IC808 Čtyřhranné frézovací destičky pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 3404909
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI4MILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3404909
    EAN / GTIN 7291075452310
    Číslo výrobce 3404909
    L-číslo L23910 316

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 4,07 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,2 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 4.07 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.2 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELI4MILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku