BRUSNÉ ROUNO SCM 125X22MM A VELMI JEMNÝ PREMIUM

Artiklové číslo: 34047733
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34047733
    EAN / GTIN 9003170031752
    Číslo výrobce 34047733
    L-číslo L50140 2844

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÉ disky SCM jsou vyrobeny ze speciálně vyvinutého materiálu ″Scrim Back″, který se vyznačuje vysokou strukturou pojiva zrna. To zaručuje dlouhou životnost a rovnoměrně opracované povrchy. Disky lze namontovat na různé opěrné desky. Produkt je k dispozici ve třech verzích: 1. S děrným středovým otvorem; 2. S otvorem pro upnutí kovovým kroužkem; 3: Bez otvoru pro nosnou desku s lepicím systémem s háčkem a smyčkou. Materiál je k dispozici ve třech verzích oxidu hlinitého pro různé aplikace: Hrubý (hnědý), střední (červený) a velmi jemný (modrý)

    Charakteristika:

    • Tvar: NETKANÝ disk
    • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy, Ocel, dřevo
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: SCM VELMI DOBŘE
    • Rozměr (D x H): 125 x 22 mm
    • Průměr: 125 mm
    • Otvor: 22 mm
    • Velikost zrna: 60
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Rovnoměrné výsledky povrchu
    • Vynikající životnost nástroje
    • Rychlý a agresivní brusný efekt
    • Rychlá výměna disků

    Použití:

    • Pro snížení drsnosti, odstranění zbytků nátěrů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svarů a odstraňování otřepů hran
    • Stroje pro chemický a potravinářský průmysl (výroba a údržba), nábytek z nerezové oceli, automobilový a železniční průmysl, loděnice, letecký průmysl, Vrtule a proudové motory, lešení z nerezové oceli

    Doporučení:

    • Použití u nastavitelných úhlových brusek
    • Odstraňte „HRUBÉ“ nečistoty pro čištění, odstraňování rzi a povlaky
    • Zrnitost ″Medium″ pro snadné čištění a odstraňování otřepů
    • ″VELMI JEMNÁ″ drť pro konečné broušení

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku