Brusné rouno SCM 125x22mm a HRUBÉ PREMIUM

Artiklové číslo: 34047727
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34047727
EAN / GTIN 9003170031721
Číslo výrobce 34047727
L-číslo L50140 1783

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ disky SCM jsou vyrobeny ze speciálně vyvinutého materiálu ″Scrim Back″, který se vyznačuje vysokou strukturou pojiva zrna. To zaručuje dlouhou životnost a rovnoměrně opracované povrchy. Disky lze namontovat na různé opěrné desky. Produkt je k dispozici ve třech verzích: 1. S děrným středovým otvorem; 2. S otvorem pro upnutí kovovým kroužkem; 3: Bez otvoru pro nosnou desku s lepicím systémem s háčkem a smyčkou. Materiál je k dispozici ve třech verzích oxidu hlinitého pro různé aplikace: Hrubý (hnědý), střední (červený) a velmi jemný (modrý)

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÝ disk
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy, Ocel, dřevo
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SCM A HRUBÉ
  • Rozměr (D x H): 125 x 22 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost zrna: 20
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Rovnoměrné výsledky povrchu
  • Vynikající životnost nástroje
  • Rychlý a agresivní brusný efekt
  • Rychlá výměna disků

Použití:

  • Pro snížení drsnosti, odstranění zbytků nátěrů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svarů a odstraňování otřepů hran
  • Stroje pro chemický a potravinářský průmysl (výroba a údržba), nábytek z nerezové oceli, automobilový a železniční průmysl, loděnice, letecký průmysl, Vrtule a proudové motory, lešení z nerezové oceli

Doporučení:

  • Použití u nastavitelných úhlových brusek
  • Odstraňte „HRUBÉ“ nečistoty pro čištění, odstraňování rzi a povlaky
  • Zrnitost ″Medium″ pro snadné čištění a odstraňování otřepů
  • ″VELMI JEMNÁ″ drť pro konečné broušení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku