Kotouč stojanové brusky 300x40x40 mm typ 1 10A60M5AV17

Artiklové číslo: 34046785
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34046785
EAN / GTIN 9003170045940
Číslo výrobce 34046785

Popis

Popis:

Brusné kotouče Ceramicky lepené se používají hlavně v dílnách a opravnách. Jsou obzvláště univerzálně použitelné pro broušení a ostření různých součástí. Odpovídající specifikace umožňují širokou škálu aplikací od hrubého až po jemné broušení. Tyto disky jsou dodávány v balení připraveném pro prodejce, aby se ušetřilo místo. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Specifikace: 10 A 60 M5A V17
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 40 x 40 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 40 mm
  • Otvor: 40 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Dlouhá životnost
  • Stohovatelný

Použití:

  • Univerzálně použitelné pro obrábění různých součástí při hrubém a jemném broušení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku