Hrubovací kotouč 230x7x22,23 mm zapuštěný A24Q PREMIUM Steel/Stainless Steel

Artiklové číslo: 34046134
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34046134
EAN / GTIN 9003170020404
Číslo výrobce 34046134
L-číslo L50140 1425

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ brusný kotouč 2v1 pro úhlovou brusku je dokonalým nástrojem pro rychlé a pohodlné broušení. Co dělá toto kolo tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana ″comfort start″ nástroje. To umožňuje uživateli příjemný start během broušení a mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort. Kromě toho je tento produkt vyroben s hrubší velikostí zrna a novou strukturou vrstev, což je extrémně agresivní a trvanlivé. Broušení bez velkého úsilí je zaručeno PRÉMIOVÝM brusným kotoučem 2v1.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Velikost zrna: 24
  • Vs/max: 72 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 24 Q-BFX
  • Rozměr (D x u x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Průměr: 230 mm
  • Tloušťka: 7 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Lepení hrubším zrnem a novou strukturou vrstev umožňuje rychlou a pohodlnou práci bez velkého úsilí
  • comfort start zajišťuje příjemný start při broušení a zvyšuje komfort práce
  • Nejvyšší agresivita a odolnost

Použití:

  • Pro náročné aplikace v různých třídách oceli a nerezové oceli

Doporučení:

  • tloušťka 4 mm pro rozsáhlé broušení
  • tloušťka 6 a 7 mm pro hrubé broušení
  • tloušťka 8 mm pro hrubování broušení s dodatečnou životností

Speciální funkce:
  • Rychlá a pohodlná práce
  • ″comfort start″ pro příjemný start
  • Nejvyšší agresivita a odolnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku