Popis:
PRÉMIOVÝ brusný kotouč 2v1 pro úhlovou brusku je dokonalým nástrojem pro rychlé a pohodlné broušení. Co dělá toto kolo tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana ″comfort start″ nástroje. To umožňuje uživateli příjemný start během broušení a mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort. Kromě toho je tento produkt vyroben s hrubší velikostí zrna a novou strukturou vrstev, což je extrémně agresivní a trvanlivé. Broušení bez velkého úsilí je zaručeno PRÉMIOVÝM brusným kotoučem 2v1.
Charakteristika:
- Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
- Velikost zrna: 24
- Vs/max: 72 m /s.
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A 24 Q-BFX
- Rozměr (D x u x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Průměr: 178 mm
- Tloušťka: 7 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Lepení hrubším zrnem a novou strukturou vrstev umožňuje rychlou a pohodlnou práci bez velkého úsilí
- comfort start zajišťuje příjemný start při broušení a zvyšuje komfort práce
- Nejvyšší agresivita a odolnost
Použití:
- Pro náročné aplikace v různých třídách oceli a nerezové oceli
Doporučení:
- tloušťka 4 mm pro rozsáhlé broušení
- tloušťka 6 a 7 mm pro hrubé broušení
- tloušťka 8 mm pro hrubování broušení s dodatečnou životností
Speciální funkce:
- Rychlá a pohodlná práce
- ″comfort start″ pro příjemný start
- Nejvyšší agresivita a odolnost