Kulatý kartáč 150x13x34x32 mm C 320 0,55 mm PREMIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 34043578
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34043578
EAN / GTIN 9003170023108
Číslo výrobce 34043578
L-číslo L50140 2779

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kulaté kartáče pro brusný stojan jsou dokonalým řešením pro přesné, rychlé a hladké broušení téměř všech materiálů, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, Mosaz nebo dřevo. Tento nástroj zajišťuje maximální životnost a robustnost nástroje. Výsledkem je, že kartáče jsou dokonale vhodné pro nejnáročnější odstraňování otřepů. Složení karbidu křemíku činí kulaté kartáče velmi tvrdými a umožňuje tak nejvyšší míru úběru u široké škály obrobků.

Charakteristika:

  • Tvar: 1R DK KRUHOVÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, plast / PVC, gelcoat,
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: C 320 0,55 mm
  • Rozměr (D x Š x H x v ): 150 x 13 x 34 x 32 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 13 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Velikost zrna: 320
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
  • Kruhové kartáče s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak nejvyšší rychlost odstraňování

Použití:

  • Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo

Doporučení:

  • Kruhové kartáče s karbidem křemíku pro odstraňování otřepů různých obrobků vyrobených z téměř všech materiálů, jako je ocel, hliník, nerezová ocel, měď, mosaz
  • Kulaté kartáče s oxidem hlinitým pro lehké odstraňování otřepů a také pro strukturování dřeva

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku