Popis:
Univerzální PRÉMIOVÉ kartáče na hrnec pro přímou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných oblastí téměř na všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, dřevo, hliník, Měď, mosaz nebo dřevo. Kartáčky na hřídeli s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak nejvyšší rychlost odstraňování otřepů při odstraňování ozubených kol, součástí ventilů a řezných hran profilů a trubek.
Charakteristika:
- Tvar: 52T DK STOPKY CUP KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, plast / PVC, dřevo,
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: C180 0,9 mm
- Rozměr (D x L x H - GE x i ): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Průměr: 50 mm
- Tloušťka: 10 mm
- Velikost zrna: 180
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Speciálně konstruované pro použití v těžko přístupných oblastech
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Keramické kartáče s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak vysokou rychlost odstraňování
Použití:
- Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo
Doporučení:
- Drát s zrnitostí DK pro odstraňování otřepů ozubených kol, ventilových dílů, řezných hran profilů a trubek
Speciální funkce:
- Univerzální použití
- Nejlepší životnost nástroje
- Nejvyšší míra odstranění