IHP 160 IC948 Výměnné vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel).

Artiklové číslo: 3404180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3404180
    EAN / GTIN 7291075481846
    Číslo výrobce 3404180
    L-číslo L24050 2041

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 16 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 16 mm
    • Funkcní délka (LF) 6.88 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 2.42 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku