IHP 120 IC948 Výměnné vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel).

Artiklové číslo: 3404167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3404167
EAN / GTIN 7291075481716
Číslo výrobce 3404167
L-číslo L24050 1990

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12.0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.18 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.82 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku