Hrncový kartáč se stopkou 50x10x20-6x30 mm E 0,2 mm INOX PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 34038259
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34038259
EAN / GTIN 9003170022194
Číslo výrobce 34038259
L-číslo L50140 1460

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kartáče na hřídeli pro přímou brusku jsou ideální pro obrábění těžko přístupných ploch na obrobcích z nerezové oceli. Vysoce výkonný nástroj nabízí nejlepší životnost a podporuje vás v náročných úlohách, jako je odstraňování barvy a rzi, čištění svarů, příprava povrchu a jemné obrábění nerezové oceli. Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku. Kromě toho lze efektivně provádět odjehlování, přičemž kartáč na hrnec od Tyrolit lze univerzálně použít pro různé úkoly a zaručuje nejlepší výsledky.

Charakteristika:

  • Tvar: 52T DW STOPKOVÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: E 0,2 mm INOX
  • Rozměr (D x L x H - GE x i ): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Průměr: 50 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
  • Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko přístupná místa
  • Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli

Doporučení:

  • Vlnitý drát DW pro čištění, jako je odstraňování barvy, rzi, váhy, enkrustací nebo odstraňování otřepů

Speciální funkce:
  • Mnohostranně použitelné
  • Nejlepší životnost a výsledky nástrojů
  • Pro těžko přístupná místa

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku