Fíbrový kotouč se suchým zipem 17h TFC 150mm A400 PVC/gelová vrstva/dřevo/Alu

Artiklové číslo: 34036505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34036505
EAN / GTIN 9003170211536
Číslo výrobce 34036505

Popis

Popis:

S tímto PRÉMIOVÝM kotoučem Tyrolit Fast Change (TFC) máte zaručeno, že se budete správně rozhodovat pro obrábění různých materiálů, jako je plast, dřevo nebo hliník. Kromě lepší stability hran zajišťuje speciální fóliová podložka také nejvyšší rychlost odstraňování. Díky suchému zipu na zadní straně můžete rychle a snadno připevnit tento disk na náhodnou orbitální brusku. Kotouč s háčkem a smyčkou je standardně vybaven 8, 15 nebo 17 otvory a je k dispozici ve velikostech zrn až 400 pro dokonalou povrchovou úpravu.

Charakteristika:

  • Tvar: Filmový disk
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A-P22 FI A400
  • Průměr: 150 mm
  • Velikost zrna: 400
  • Nástroj pro: Excentrické brusky

Výhoda:

  • Speciální fólie pro lepší stabilitu hran a nejvyšší výkon při odstraňování
  • Nemažte ani nezaskřípněte podložku
  • Systém rychlé výměny TYROLIT pro rychlé a snadné výměny oken díky suchému zipu

Použití:

  • Pro hrubé nebo jemné obrábění obrobků z plastu, kompozitního materiálu, gelové vrstvy, dřeva a hliníku

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80-120 pro univerzální broušení
  • Velikost zrna 150-400 pro perfektní povrchovou úpravu

Speciální funkce:
  • Rychlá výměna disku díky TFC
  • Nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velmi dobrá stabilita hran

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku