Dámský Svetr High Vis s polovičním zipem černá/žlutá S

Artiklové číslo: 340311589933S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Barva schwarz / gelb
Materiál bavlna, polyester
Velikost Unisex S
Délka paže Dlouhý rukáv
Druh produktu Mikina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 340311589933S
EAN / GTIN 7330509815564
Číslo výrobce 340311589933S

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, francouzské froté, 320 g/m².
Fluorescenční materiál ze 100% polyesteru

Zpracování
Prodloužený zadní díl
Zapínání na konci rukávu

Detaily
Vysoký límec na zip
Panely ve vysokém provedení, pro zvýšenou viditelnost

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, odrazky na ramenou

Popis:

  • Svetr High Vis dámského střihu, který patří do rodiny viditelných
  • Svetr High Vis má zip v límci, manžety v rukávech a prodloužené zadní zakončení
  • Má střih s reflexními detaily a panely v Hi-vis provedení pro zvýšení viditelnosti
  • Tmavá část Svetr High Visu se skládá ze 100% bavlny a Hi-vis části ze 100% polyesteru
  • Vychází z pánského modelu 3432

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku