Obtahovací kámen 60x15x160 mm 55AC500D4B22

Artiklové číslo: 34020398
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Obtahovací kámen

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34020398
    EAN / GTIN 9003172005195
    Číslo výrobce 34020398
    L-číslo L50140 899

    Popis

    Popis:

    Aby bylo dosaženo nejvyšších hoblovacích vlastností, hoblovací hlavy v rozsahu µ jsou vyrovnány spojovacím kamením. Produkty od společnosti Tyrolit dosahují optimálních účinků odlupování. Umožňují vyrovnání hoblovacích nožů HSS a karbidu.

    Charakteristika:

    • Tvar: 90B BANKSTEIN
    • Velikost zrna: 500
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Specifikace: 55AC 500 D4 B22
    • Rozměr (Š x H x v ): 60 x 15 x 160 mm
    • Průměr: 60 mm
    • Tloušťka: 15 mm
    • Otvor: 160 mm
    • Vhodnost materiálu: HSS, karbid

    Výhoda:

    • Chladný brus
    • Dobré profilování

    Použití:

    • Pro vyrovnání karbidů a hoblovacích hlav HSS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku