MM TS195-H60A-06T06 IC908 Vyměnitelné karbidové T-drážkové frézovací hlavy s různými poloměry rohů.

Artiklové číslo: 3401416
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3401416
    EAN / GTIN 7291075446678
    Číslo výrobce 3401416
    L-číslo L24060 657

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, hloubka řezu, max. (CDX) 4,45 mm, průměr břitu (DC) 19,5 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 13,25 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.45 mm
    • Prumer rezu (DC) 19.5 mm
    • Šírka rezu (CW) 6 mm
    • Pocet drážek (NOF) 6
    • Celková délka (OAL) 13.25 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku