MM TS.500-N078P-06T05 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 3401399
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3401399
EAN / GTIN 7291075446210
Číslo výrobce 3401399
L-číslo L24060 633

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti rozhraní T05, hloubka řezu, max. (CDX) 2,25 mm, průměr řezu (DC) 12,7 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 9,23 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.25 mm
  • Prumer rezu (DC) 12.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.98 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 9.23 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku