TGTBQ 25R-L-D120-JHP Upínací stopky pro čtyřhranné adaptéry F-GRIP pro upichování a zapichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro obrábění na vedlejším vřetenu

Artiklové číslo: 3401021
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ F GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3401021
EAN / GTIN 7291075481464
Číslo výrobce 3401021
L-číslo L23920 1376

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, celková výška (OAH) 95 mm, celková délka (OAL) 195 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Celková výška (OAH) 95 mm
  • Celková délka (OAL) 195 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 120 mm

Ze stejné série "LOGIQ F GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku