TGTBQ 25L-R-D82-JHP Upínací stopky pro čtyřhranné adaptéry F-GRIP pro upichování a zapichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro obrábění na vedlejším vřetenu

Artiklové číslo: 3401018
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada LOGIQ F GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3401018
    EAN / GTIN 7291075481433
    Číslo výrobce 3401018
    L-číslo L23920 1668

    Popis

    Popis:

    Oddělovací držák nástroje, celková výška (OAH) 64 mm, celková délka (OAL) 165 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Celková výška (OAH) 64 mm
    • Celková délka (OAL) 165 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25.5 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm

    Ze stejné série "LOGIQ F GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku