3/8″ Nástrčný klíč (inch) 1″

Artiklové číslo: 3400A 1
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3400A 1
EAN / GTIN 4991644030613
Číslo výrobce 3400A 1
L-číslo L60050 10770

Popis

Popis:

Délka: 35 mm
Rozměr D2: 30,5 mm
D1: 34,5 mm
Délka: 17 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku