TGTBQ 19L-D82-ECD-JHP Bloques de Herramientas para Adaptadores Cuadrados TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) de Tronzado y Ranurado con Alta Presión de Refrigerante

Artiklové číslo: 3400588
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ F GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3400588
EAN / GTIN 7291075442465
Číslo výrobce 3400588
L-číslo L23920 822

Popis

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Altura total (OAH) 2.519″ ,Longitud total (OAL) 5.511″

Característica:

  • Altura total (OAH): 2.519″
  • Longitud total (OAL): 5.511″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 0.771″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 3.228″

Ze stejné série "LOGIQ F GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku