Popis:
Měřicí šroub Digimatic má mimořádně velký rozsah měření a nabízí následující výhody: Vyměnitelný měřicí výstupek pro variabilní rozsah měření. Ráčna pro konstantní měřicí sílu.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 30 - 36
Hodnota kroku číslice: 0,0001″/0,001 mm
Přesnost: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = maximální měřicí rozsah (palce)
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro saténově chromované, ø18 mm (do 300 mm), ø21 mm (nad 300 mm).
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřicí síla: 10-15
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu, kovadlinky, nastavovacího klíče, 1x baterie (2 baterie >300 mm).
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku pro modely ≤300 mm 1,8 roku pro modely >300 mm