Digitální Třmenový mikrometr s vyměnitelným dotekem 500-600 mm ocel, včetně 4 doteků

Artiklové číslo: 340-522
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 340-522
    EAN / GTIN 4946368610498
    Číslo výrobce 340-522
    L-číslo L40010 6646

    Popis

    Popis:

    Měřicí šroub Digimatic má mimořádně velký rozsah měření a nabízí následující výhody: Vyměnitelný měřicí výstupek pro variabilní rozsah měření. Ráčna pro konstantní měřicí sílu.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 500 - 600
    Přírůstek číslic: 0,001 mm
    Přesnost: ±(4+L/75) µm, L = maximální měřicí rozsah (mm)
    Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro saténově chromované, ø18 mm (do 300 mm), ø21 mm (nad 300 mm).
    Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
    Měřicí síla: 10-15
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu, kovadlinky, nastavovacího klíče, 1x baterie (2x baterie >300 mm).
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku pro modely ≤300 mm 1,8 roku pro modely >300 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku