Digitální Třmenový mikrometr s vyměnitelným dotekem, palce/mm ocel, 6-12″, IP65, včetně 6 doteků

Artiklové číslo: 340-352-30
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 340-352-30
EAN / GTIN 4946368695914
Číslo výrobce 340-352-30
L-číslo L40010 12262

Popis

Popis:

Měřicí šroub Digimatic má mimořádně velký rozsah měření a nabízí následující výhody: Vyměnitelný měřicí výstupek pro variabilní rozsah měření. Ráčna pro konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 6 - 12
Hodnota kroku číslice: 0,0001″/0,001 mm
Přesnost: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = maximální měřicí rozsah (palce)
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro saténově chromované, ø18 mm (do 300 mm), ø21 mm (nad 300 mm).
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu, kovadlinky, nastavovacího klíče, 1x baterie (2 baterie >300 mm).
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku, přibližně 1,8 roku (> 300 mm)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku