Stranový klíč oboustranný ″Mikromechanika″, 13tlg.

Artiklové číslo: 34.JU13T
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34.JU13T
EAN / GTIN 3148515281402
Číslo výrobce 34.JU13T
L-číslo L60130 1026

Popis

Popis:

  • Krátká hřídel a velmi štíhlá hlava pro práci ve stísněných prostorech
  • Polohy čelistí 15°/75° usnadňují práci s maticemi, které jsou standardními klíči nedostupné
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 -3/8 - 13/32 - 7/16 -1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
  • A [mm]: -
  • Kontejner: Taška: N.38A-5C
  • [kg]: 0.430

Rozsah dodávky:

  • Dvojitý otevřený klíč řady 34: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
  • Kapsa: N.38A-5C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku