Stranový klíč oboustranný ″Mikromechanika″ 8 mm

Artiklové číslo: 34.8
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34.8
EAN / GTIN 3148510980805
Číslo výrobce 34.8
L-číslo L60130 7761

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: krátká hřídel a velmi tenké hlavice pro práci ve stísněných prostorech
  • polohy čelistí 15°/75° usnadňují práci s maticemi, které jsou standardními klíči nedostupné
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 18,5
  • E [mm]: 3,0
  • L [mm]: 90
  • [g]: 20

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku