Stranový klíč oboustranný ″Mikromechanika″ 5/16″

Artiklové číslo: 34.5/16
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34.5/16
EAN / GTIN 3148510983806
Číslo výrobce 34.5/16
L-číslo L60130 8243

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: krátká hřídel a velmi tenké hlavice pro práci ve stísněných prostorech
  • polohy čelistí 15°/75° usnadňují práci s maticemi, které jsou standardními klíči nedostupné
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 5/16
  • B [mm]: 18,5
  • E [mm]: 3,0
  • L [mm]: 90
  • [g]: 20