Stranový klíč oboustranný ″Mikromechanika″ 3/8″

Artiklové číslo: 34.3/8
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34.3/8
EAN / GTIN 3148510984209
Číslo výrobce 34.3/8
L-číslo L60130 4938

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: krátká hřídel a velmi tenké hlavice pro práci ve stísněných prostorech
  • polohy čelistí 15°/75° usnadňují práci s maticemi, které jsou standardními klíči nedostupné
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8
  • B [mm]: 22
  • E [mm]: 3.0
  • L [mm]: 100
  • [g]: 25

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku