Přesné přidržovací kleště na elektroniku s vícesložkovými návleky brunýrované 130 mm

Artiklové číslo: 34 42 130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Svěrné kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34 42 130
    EAN / GTIN 4003773080282
    Číslo výrobce 34 42 130
    L-číslo L70010 1774

    Popis

    Popis:

    • pro nejjemnější montážní práce, např. v elektronice a přesné mechanice
    • pro uchopení, držení a ohýbání
    • přesné křížové uzamykání
    • cca. o 20 % nižší hmotnost než běžné elektronické kleště
    • šroubový spoj a pečlivě zpracované povrchy spojů pro hladký pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření
    • plynulý chod dvojité pružiny pro jemné a rovnoměrné otevírání
    • ergonomicky optimalizované vícesložkové návleky

    Charakteristika:

    • Délka čelistí (B): 21,9 mm
    • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6,5 mm
    • Šířka hrotu (E): 1,4 mm
    • Tloušťka hrotu (F): 3,5 mm
    • Šířka hlavy (A): 11,2 mm
    • černěné
    • s vícesložkovým opláštěním
    • leštěný

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku