Přesné přidržovací kleště na elektroniku s vícesložkovými návleky brunýrované 135 mm

Artiklové číslo: 34 22 130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34 22 130
EAN / GTIN 4003773061472
Číslo výrobce 34 22 130
L-číslo L70010 1006

Popis

Popis:

  • pro nejjemnější montážní práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • pro uchopení, držení a ohýbání
  • hladké broušené úchopové plochy, jemně zaoblené hrany
  • cca. o 20 % nižší hmotnost než běžné elektronické kleště
  • šroubový spoj a pečlivě zpracované povrchy spojů pro hladký pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření
  • plynulý chod dvojité pružiny pro jemné a rovnoměrné otevírání
  • ergonomicky optimalizované vícesložkové návleky

Charakteristika:

  • Délka čelistí (B): 22,7 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6,5 mm
  • Šířka hrotu (E): 1,6 mm
  • Tloušťka hrotu (F): 1,6 mm
  • Šířka hlavy (A): 11,2 mm
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku