NQCH16-GHSL-2-JHP Modulární hlavice JETCUT se šroubovým upínáním pro řezné destičky CUTGRIP pro zapichování a soustružení na soustružnických automatech s posuvným vřetenem

Artiklové číslo: 3397281
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3397281
EAN / GTIN 7291075480269
Číslo výrobce 3397281
L-číslo L23920 2718

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 32,8 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.2 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 2 mm
  • Celková délka (OAL) 32.8 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku