NQCH16-DGTR-3D24SH-JHP Modulární vyměnitelné hlavice JETCUT se šroubovým upínáním pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP, pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem.

Artiklové číslo: 3397278
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3397278
    EAN / GTIN 7291075485608
    Číslo výrobce 3397278
    L-číslo L23920 2687

    Popis

    Popis:

    Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 20,2 mm, celková délka (OAL) 33 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Délka hlavy (LH) 24.2 mm
    • Celková výška (OAH) 20.2 mm
    • Celková délka (OAL) 33 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku