NQCH12-SWLNL-04S-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT se šroubovým upínáním pro pozitivní oboustranné destičky Trigon, pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem

Artiklové číslo: 3397184
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada miniPturn
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3397184
EAN / GTIN 7291075479911
Číslo výrobce 3397184
L-číslo L23990 395

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, celková délka (OAL) 28,8 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 12.15 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNGP 0403
  • Celková délka (OAL) 28.8 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 11 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 1 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "miniPturn" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku