NQCH12-SDJNL-07S-JHP Modulární vyměnitelné hlavy JETCUT se šroubovým upínáním pro oboustranné břitové destičky MINI P TURN s úhlem 55°, pro použití na soustružnických automatech

Artiklové číslo: 3397182
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada miniPturn
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3397182
    EAN / GTIN 7291075479959
    Číslo výrobce 3397182
    L-číslo L23990 1820

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, délka hlavy (LH) 20 mm, celková délka (OAL) 28,8 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 12.15 mm
    • Délka hlavy (LH) 20 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNGP 0703
    • Celková délka (OAL) 28.8 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 10 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "miniPturn" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku