Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, úplet z ptačího oka, odvádí vlhkost, neprofoukne, ochrana proti UV záření, 130 g/m²
Detaily
Kulatý výstřih
Tisk - Blåkläder
Panely pro optimalizovaný transport vlhkosti
Strategicky umístěné švy pro lepší pohodlí pod rukávy
Funkčnost
Materiál s UV ochranou, Mesh panely v hlavních potních zónách
Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky
Popis:
- Pokud pracujete venku, víte, jakou hodnotu má oblečení, které dobře funguje i při vyšších teplotách
- Toto funkční tričko má strategicky umístěné síťované panely v hlavních potních zónách a panely pro optimální odvod vlhkosti
- Podložka pod podpaží jsou švy umístěny tak, aby se méně odíraly
- Tkanina je ošetřena proti UV záření, aby vás chránila před slunečními paprsky, a má také funkci proti zápachu
- Má tvarované přenosové reflektory, které snadno kopírují pohyb těla
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 Třída 2 ochranných oděvů s vysokou viditelností a EN 13758-2 UPF 40+
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 13758-2 UPF 40+