UV tričko s vysokou viditelností XS

Artiklové číslo: 339710133389XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva gelb / marineblau
    Velikost Unisex XS
    Druh produktu Výstražné tričko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 339710133389XS
    EAN / GTIN 7330509655139
    Číslo výrobce 339710133389XS

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, úplet z ptačího oka, odvádí vlhkost, neprofoukne, ochrana proti UV záření, 130 g/m²

    Detaily
    Kulatý výstřih
    Tisk - Blåkläder
    Panely pro optimalizovaný transport vlhkosti
    Strategicky umístěné švy pro lepší pohodlí pod rukávy

    Funkčnost
    Materiál s UV ochranou, Mesh panely v hlavních potních zónách

    Reflex
    50 mm široký střih reflexní pásky

    Popis:

    • Pokud pracujete venku, víte, jakou hodnotu má oblečení, které dobře funguje i při vyšších teplotách
    • Toto funkční tričko má strategicky umístěné síťované panely v hlavních potních zónách a panely pro optimální odvod vlhkosti
    • Podložka pod podpaží jsou švy umístěny tak, aby se méně odíraly
    • Tkanina je ošetřena proti UV záření, aby vás chránila před slunečními paprsky, a má také funkci proti zápachu
    • Má tvarované přenosové reflektory, které snadno kopírují pohyb těla
    • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 Třída 2 ochranných oděvů s vysokou viditelností a EN 13758-2 UPF 40+

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku