NQCH12-Y-SCHR-22BF-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT s upínáním šroubů pro řezné destičky SWISSCUT-22 pro zapichování a soustružení ve směru osy Y na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 3396299
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada NEOSWISS
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3396299
EAN / GTIN 7291075480214
Číslo výrobce 3396299
L-číslo L23920 1685

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 28,8 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 28.8 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "NEOSWISS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku