F3P 240-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Artiklové číslo: 3396162
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3396162
EAN / GTIN 7291075460988
Číslo výrobce 3396162
L-číslo L24050 1797

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 24 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 24, úhel, 1. Stupeň (SIG) 132 stupňů, délka konzol (LPR) 9,91 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.08 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24
  • Úhel špicky britu (SIG) 132 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.83 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.91 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku